Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 516-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288518
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     516-750
EAN/GTIN:
     7318305167506
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
310 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
514-752
ab € 152,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227260142
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.