| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77288541 Herst.-Nr.: 533-320 EAN/GTIN: 7318305333208 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP23 | Energie | Eingangsspannung | 230 - 240 V | | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 300 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Kompatible Leuchtmitteltypen | Glühend | Ergonomie | Lichtquelle auswechselbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte |
| | |
| |