Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 564-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 564-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 564-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 564-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 564-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288559
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     564-750
EAN/GTIN:
     7318305647503
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
300 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
700 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.