Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 571-600 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 571-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 571-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 571-600 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288585
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     571-600
EAN/GTIN:
     7318305716001
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
510 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
480-600
ab € 102,03*
Ähnlich
Konstsmide
556-600
ab € 100,46*
Ähnlich
Konstsmide
7235-600
ab € 53,78*
Ähnlich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,84*
Ähnlich
Elstead Lighting
PH1-S-OB
ab € 112,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.