Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
Konstsmide 7091-750 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77288623
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7091-750
EAN/GTIN:
7318307091755
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
270 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Außen-Deckenleuchte
,
Außendeckenleuchte
,
Deckenleuchten Outdoor
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbaudeckenleuchte e27
,
deckenanbauleuchte
,
konstsmide außenwandleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2er SET kleine LED Außenwandleuchten 4 flammig, Kugel in Schwarz Ø 10cm
meineWunschleuchte
246760S432
ab € 90,48*
Sonstiges
2er SET kleine LED Außenwandleuchten 4 flammig, Kugel in Weiß Ø 10cm
meineWunschleuchte
246760S431
ab € 90,38*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm Leuchtenkopf einstellbar, Schwarz
meineWunschleuchte
245560S142
ab € 100,39*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm Leuchtenkopf einstellbar, Weiß
meineWunschleuchte
245560S131
ab € 100,32*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm, Schwarz mit Bewegungsmelder
meineWunschleuchte
245569S142
ab € 134,95*
Sonstiges
2er Set LED Außenwandleuchten Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
meineWunschleuchte
245569S131
ab € 135,23*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Schwarz mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
245569142
ab € 74,68*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Höhe 19cm, Weiß mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
245569131
ab € 74,37*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Leuchtenkopf einstellbar, Schwarz Höhe 19cm
TRIO Leuchten
245560142
ab € 55,34*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte ADOUR Leuchtenkopf einstellbar, Weiß Höhe 19cm
TRIO Leuchten
245560131
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen