Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7222-600 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7222-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7222-600 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7222-600 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288642
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7222-600
EAN/GTIN:
     7318307222609
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
460 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7237-750
ab € 30,01*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760142
ab € 24,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.