| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77288864 Herst.-Nr.: 7598-300 EAN/GTIN: 7318307598308 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Energie | Eingangsspannung | 230 - 240 V | | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 150 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Kompatible Leuchtmitteltypen | Halogen | Ergonomie | Lichtquelle auswechselbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Downlight, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte |
| | |
| |