Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7651-200 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7651-200 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7651-200 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7651-200 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288875
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7651-200
EAN/GTIN:
     7318307651201
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
185 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
513-752
ab € 132,74*
Ähnlich
Konstsmide
515-752
ab € 138,65*
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7650-200
ab € 6,33*
Ähnlich
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.