Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7858-370 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289043
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7858-370
EAN/GTIN:
     7318307858372
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
60 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung (max.)
800 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7855-370
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.