Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7862-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7862-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7862-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7862-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7862-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7862-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289067
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7862-250
EAN/GTIN:
     7318307862256
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
80 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
14 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung (max.)
300 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7950-370
ab € 36,93*
Ähnlich
Lutec
6939412027500
ab € 36,76*
Ähnlich
Lutec
5626101125
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.