Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Konstsmide 7929-310 Wandbeleuchtung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77289201
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7929-310
EAN/GTIN:
7318307929317
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Metallisch
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
125 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung (max.)
160 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip54
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte ip54
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7904-310 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7904-310
ab € 57,48*
Ähnlich
Konstsmide 7931-310 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7931-310
ab € 155,79*
Ähnlich
Konstsmide Monza LED
Konstsmide
7930-310
ab € 54,23*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, massives Alu, H: 12 cm, IP54
Konstsmide
7929-310-2
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen