Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
Konstsmide 7987-250 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77289319
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7987-250
EAN/GTIN:
7318307987256
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
225 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
LED Außenwandleuchte
,
LEDs mit Stecksockel
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
energiesparlampe mit stecksockel gu10
,
led außenwandleuchte
,
leds mit stecksockel 4100k
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7955-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7955-250
ab € 47,71*
Ähnlich
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7979-250
ab € 62,65*
Ähnlich
Konstsmide 7979-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7979-370
ab € 41,80*
Ähnlich
Konstsmide 7980-250 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7980-250
ab € 98,65*
Ähnlich
Konstsmide 7980-370 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7980-370
ab € 143,30*
Ähnlich
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7987-370
ab € 44,02*
Ähnlich
Dimmbare LED Außenwandlampe POTENZA, Aluminum schwarz, austauschbares LED Modul
Konstsmide
7982-370
ab € 78,77*
Ähnlich
LED Wegeleuchte POTENZA, Alu weiß, 350 Lumen, austauschbares LED Modul
Konstsmide
7983-250
ab € 135,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen