Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7991-370 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7991-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7991-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7991-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7991-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7991-370 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289334
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7991-370
EAN/GTIN:
     7318307991376
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
105 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
1100 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7855-370
ab € 42,69*
Ähnlich
Konstsmide
7907-370
ab € 29,84*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,30*
Ähnlich
Konstsmide
7908-370
ab € 25,98*
Ähnlich
Konstsmide
7990-370
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.