Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00013 Anschlussblock 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77421863
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
leiterplattenklemme 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS, UL
Stromstärke
16 A
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.3 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Schraubsorte
Geschlitzt
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Höhe
10 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,389*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7812*
€ 0,92963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.