Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00078 Anschlussblock 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 205-00078 Anschlussblock 2 Grün
Distrelec RND 205-00078 Anschlussblock 2 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77421919
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen 10a
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
PA 66, UL94-V0
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.3 mm²
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4505*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7766*
€ 0,92415
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6305*
€ 0,7503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.