Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00203 Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77421974
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
rnd stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,512*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.