Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00388 Anschlussblock 4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77422156
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS, cUL, UL 94 V-0
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.82 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
15.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3582*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7212*
€ 0,85823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.