Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00102 Anschlussblock 4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 205-00102 Anschlussblock 4 Grün
Distrelec RND 205-00102 Anschlussblock 4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77422161
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
15.4 mm
Energie
Nennspannung
200 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2062*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.