Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Clarity Laptop-Ständer Transparent 38,1 cm (15")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Clarity Laptop-Ständer Transparent 38,1 cm (15")
Fellowes Clarity Laptop-Ständer Transparent 38,1 cm (15")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77436970
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9731401
EAN/GTIN:
     0043859752737
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
134 - 204 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Transparent
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
269.9 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
730 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9731301
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.