Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-20800 Kabelmuffe Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77463217
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-20800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
100000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-60 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 189,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.