Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Severin WK 3422 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77473343
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3422
EAN/GTIN:
     4008146033919
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Tea Maker „Professional“ mit Auto-Liftfunktion Kein Geheimnis: Unterschiedliche Teesorten benötigen unterschiedliche Temperaturen und Ziehzeiten, um ihr einzigartiges Aroma komplett entfalten zu können. Schauen Sie entspannt dabei zu, wie sich der Teekorb automatisch ins Wasser absenkt und Ihren Tee perfekt aufbrüht. Stellen Sie den Timer ein und lassen Sie sich zu jeder gewünschten Tageszeit mit frischem und heißem Tee verwöhnen. Dank der 60-minütigen Temperaturspeicherung, können Sie Ihren Tee auch für den späteren Genuss warmhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
2027 g
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Display
LED
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Anzahl der Temperatureinstellungen
12
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
60 min
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2540 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.