Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort
Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort
Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort
Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort
Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort
Vivolink VLSC262 Video-Switch HDMI/DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77477376
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLSC262
EAN/GTIN:
     5706998773760
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 230 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
90 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-C
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
269 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
2864 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1600 g
Zertifikate
Zertifizierung
HDBaseT
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Externes Netzteil
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10 Ohm
Unterstützte Audioformate
PCM
HDCP-Version
1.4/2.2
Weitere Suchbegriffe: Video-Mixer, hdmi switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,59*
€ 963,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,11*
€ 960,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,37*
€ 925,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,28*
€ 894,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,18*
€ 865,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.