Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 416-13060 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77489965
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-13060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,09*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,24*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.