Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 416-15035 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1615-1-B5W2- PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77490011
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-15035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,09*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,24*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.