Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 631-08209 Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 631-08209 Kabeltülle
Hellermann Tyton 631-08209 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     4147-M0090717
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelmuffe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser (min.)
2 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Schrumpftemperatur
135 °C
Zertifizierung
ELV Compiliant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04776*
€ 0,06316*
2000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04736*
€ 0,06316*
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0491*
€ 0,0648*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0675*
21 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0716*
€ 0,0716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,06316*
€ 0,07516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04776*
€ 0,05683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 126,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.