Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hankook Kinergy 4S H740 165/70 R14 81T Alle Jahreszeiten C 69 dB 35,6 cm (14") 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hankook Kinergy 4S H740 165/70 R14 81T Alle Jahreszeiten C 69 dB 35,6 cm (14") 16,5 cm
Hankook Kinergy 4S H740 165/70 R14 81T Alle Jahreszeiten C 69 dB 35,6 cm (14") 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499102
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     8808563367446
EAN/GTIN:
     8808563367446
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Bauart
Radial
Ladungsrating
81 (462kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
C
Geräuschpegel
69 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
70
Durchmesser (imperial)
14 "
Reifenbreite
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692315961
€ 44,29*
Ähnlich
Apollo
€ 41,18*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 50,76*
Ähnlich
Continental
€ 56,24*
Ähnlich
Debica
€ 44,20*
Ähnlich
Dunlop
€ 46,22*
Ähnlich
Firestone
€ 49,33*
Ähnlich
Fulda
€ 44,96*
Ähnlich
Goodride
€ 31,43*
Ähnlich
GT-Radial
€ 40,92*
Ähnlich
Hankook
€ 54,45*
Ähnlich
Hifly
€ 32,86*
Ähnlich
Kleber
€ 44,91*
Ähnlich
LAUFENN
€ 36,05*
Ähnlich
Linglong Tyres
€ 37,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.