Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 8919801 Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenmagazin Serie 800, 355 x 320 x 563 mm, 801.1/Polystyrol
Leiterplattenmagazin Serie 800, 355 x 320 x 563 mm, 801.1/Polystyrol
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499674
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8919801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Seitenwandkonstruktion
Polystyrene
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
5600 g
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 291,60*
Zubehör
cab
8915601
ab € 425,58*
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.