Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Kerzen Figuren gießen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Kerzen Figuren gießen
SES Creative Kerzen Figuren gießen
SES Creative Kerzen Figuren gießen
SES Creative Kerzen Figuren gießen
SES Creative Kerzen Figuren gießen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499871
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     14711
EAN/GTIN:
     8710341147112
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Kerze
Kerzen
Tierisch gute Duftkerzen selbst herstellen! Dieses Set von SES Creative zaubert ganz schnell individuelle, niedliche Duftkerzen in Tierform, wie z.B. Eule, Häschen oder Pferd. Bereit fürs leuchtende Bastelabenteuer? Dann los: Das Duftkerzenwachs in der Mikrowelle schmelzen, in die gewünschte Kerzenform gießen und den Anweisungen Schritt für Schritt folgen. Nachdem das Wachs getrocknet ist, können die Kerzen für ein individuelles Ergebnis mit bunten Farben und Glitzer bemalt und beklebt werden. Eine Anleitung erklärt alles ganz genau – da kann gar nichts mehr schiefgehen. Die Kerzen sind einfach einzigartig – und eigentlich viel zu süß, um sie anzuzünden!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Farben
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Guss-/Mal-Set für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jahr
2020
Farbe des Anstrichs
Multi
Ursprungsland
Niederlande
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Aufsicht durch Erwachsene erforderlich
EU TSD Sprache
Englisch, Deutsch, Holländisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341147119
Volumen Hauptkarton
17000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
60 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.