Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Klemmprüfspitze
>
Artikel
Fluke HC120 Test-Clip
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77499908
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
646668
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Test-Clip
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kompatible Produkte
STL 120, VPS40, TL75
Lieferumfang
Aufsteckbare Hakenklammer
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Prüfspitze
,
klemmprüfspitze rot
,
klemmprüfspitze
,
fluke klemmprüfspitze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke STL120 Messleitung
Fluke
4023901
ab € 232,98*
Zubehör
Fluke TL75-1 Messleitung
Fluke
3971218
ab € 29,04*
Zubehör
Fluke STL120-IV Messleitungsset
Fluke
STL120-IV
ab € 184,68*
Zubehör
Fluke VPS41 Tastkopf Passiv 1:10 40MHz
Fluke
VPS41
ab € 179,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen