Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2865 Kabelrouter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2865 Kabelrouter Gigabit Ethernet
Draytek Vigor 2865 Kabelrouter Gigabit Ethernet
Draytek Vigor 2865 Kabelrouter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77526882
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2865-B-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4712909129671
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
Weitere Informationen:
Design
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
620 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.