Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kitronik 5605 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kitronik 5605 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Gold, Grau
Kitronik 5605 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Gold, Grau
Kitronik 5605 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Gold, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77536547
Hersteller:
     Kitronik
Herst.-Nr.:
     5605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
27 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
micro:bit
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KITRONIK
2271
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.