Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407627 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407627 Elektrogehäusezubehör
Phoenix Contact 1407627 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77544945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407627
EAN/GTIN:
     4046356776899
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B10, für Längsbügel, Höhe 87,5 mm, ohne EVO-Verschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Gewicht
92.3 g
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 30,414*
Zubehör
Phoenix Contact
1407669
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1407671
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1407672
ab € 4,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1407670
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1414635
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.