| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77550830 Herst.-Nr.: 2900526 EAN/GTIN: 4046356515665 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V AC/DC, steckbare Push-in-Klemme Weitere Informationen: Merkmale | Spulenspannung | 250 V | | Kontakt Strombelastbarkeit | 72 A | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 22.5 x 114.5 x 112 mm | | Gewicht | 222.2 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais phoenix contact, schutztürwächter, industrierelais 24v |
| | |
| |