Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MB3A Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77667654
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Breite
19 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.