Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Gelb 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77668986
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101.6 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Gelb
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zugfestigkeit
80 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.