Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77669422
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Zugfestigkeit
135 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,71*
€ 74,6249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,34*
€ 74,1846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,55*
€ 68,4845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,20*
€ 68,068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.