Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190040 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190040 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco 190040 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77707609
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190040
EAN/GTIN:
     4021103900406
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 2,58*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 2,92*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 2,96*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,28*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,57*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 3,82*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,38*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,43*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 4,71*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,00*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,40*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.