Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190099 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190099 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 190099 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77708030
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190099
EAN/GTIN:
     4021103900994
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 2,57*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,73*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 2,89*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 3,10*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 3,29*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 3,52*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,24*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,77*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 4,09*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,27*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 4,73*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 4,93*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 3,95*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 4,26*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.