Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190222 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190222 Schraube/Bolzen 50 mm
Cimco 190222 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77709973
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190222
EAN/GTIN:
     4021103902226
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190223
ab € 3,005*
Ähnlich
Cimco
190224
ab € 3,8075*
Ähnlich
Cimco
190225
ab € 4,6975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.