Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191229 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 191229 Schraube/Bolzen 50 mm
Cimco 191229 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77710283
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191229
EAN/GTIN:
     4021103912294
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03835*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05355*
€ 0,06372
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05325*
€ 0,06337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05015*
€ 0,05968
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04955*
€ 0,05896
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04695*
€ 0,05587
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03835*
€ 0,04564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.