Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191516 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 191516 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco 191516 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77710293
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191516
EAN/GTIN:
     4021103915165
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02665*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03765*
€ 0,0448
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,03725*
€ 0,04433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03555*
€ 0,0423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03475*
€ 0,04135
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03325*
€ 0,03957
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,02665*
€ 0,03171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.