Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190235 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190235 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190235 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77710319
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190235
EAN/GTIN:
     4021103902356
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190236
ab € 2,54*
Ähnlich
Cimco
190237
ab € 3,08*
Ähnlich
Cimco
190238
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.