Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190211 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 190211 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190211 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77710397
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190211
EAN/GTIN:
     4021103902110
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0779*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190210
ab € 0,0572*
Ähnlich
Cimco
190212
ab € 0,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.