Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208770 Bohrer Diamantbohrkrone 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208770 Bohrer Diamantbohrkrone 1 Stück(e)
Cimco 208770 Bohrer Diamantbohrkrone 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77713943
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Diamantbohrkrone
Bohrdurchmesser
68 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel
Arbeitslänge
90 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208834
ab € 8,42*
Zubehör
Cimco
208836
ab € 12,74*
Zubehör
Cimco
208838
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.