Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191515 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 191515 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco 191515 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77714121
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191515
EAN/GTIN:
     4021103915158
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02355*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03375*
€ 0,04016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03235*
€ 0,0385
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03075*
€ 0,03659
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02955*
€ 0,03516
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02785*
€ 0,03314
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02355*
€ 0,02802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.