Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 201610 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 201610 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco 201610 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77714735
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, betonbohrer 5mm, betonbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201614
ab € 3,04*
Ähnlich
Cimco
201622
ab € 3,67*
Ähnlich
Cimco
201630
ab € 4,71*
Ähnlich
Cimco
201634
ab € 6,46*
Ähnlich
Cimco
201638
ab € 10,34*
Ähnlich
Cimco
201862
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.