Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191507 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 191507 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 191507 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77717191
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191507
EAN/GTIN:
     4021103915073
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01935*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,02775*
€ 0,03302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02655*
€ 0,03159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02535*
€ 0,03017
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02445*
€ 0,0291
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02335*
€ 0,02779
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01935*
€ 0,02303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.