Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208780 Bohrer Diamantbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208780 Bohrer Diamantbohrkrone
Cimco 208780 Bohrer Diamantbohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77718211
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Diamantbohrkrone
Bohrdurchmesser
82 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Leichtbeton
Arbeitslänge
65 mm
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Gewindegröße
M16
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.