Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191235 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 191235 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco 191235 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77718675
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191235
EAN/GTIN:
     4021103912355
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05295*
€ 0,06301
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05255*
€ 0,06253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05005*
€ 0,05956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04885*
€ 0,05813
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04635*
€ 0,05516
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.