Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-63501 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77743529
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-63501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,4188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,98*
€ 395,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,92*
€ 391,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 325,49*
€ 387,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,61*
€ 372,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,73*
€ 360,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,47*
€ 339,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.